※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 (+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41707233 4×12 (+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41707233

(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41707233 品番 4×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)12 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)2.3 寸法S(mm)7 寸法e(mm)約7.7 寸法D1(Φmm)10 寸法T(mm)0.8 頭部形状六角アプセット組込 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41707303
2026-03-28
用途:
部品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

車の外装部品の取り付けに使いました。個人的な用途でしたので十分使えます

対象商品:
41707486
2025-12-14
用途:
自動車ナンバーボルト交換
サンオート木村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車のナンバーボルトに使用するために購入しました。
ステンレスなので、錆びに強いので安心です。

2025-05-27
用途:
車の整備
製造業

2010年式 日産ジュークの下回りのボルト交換で使用しました。
純正ボルトは錆のため、この製品で対応しました。

2025-02-06
用途:
手製の治具製作に
建設業・工事業

10本程度の小分けがホームセンターにも売っているが、わざわざ車で出かけてまで買うのも面倒。
という訳で、小物はある程度必要なもの、個数がまとまったときに買うようにしている。
今すぐ欲しい、という時には駄目だが、材料が揃ったら作り始めるという自分の用途ではとても安価で毎回助かっている。

2024-11-15
用途:
パーツの取付に
不動産業

軽負荷軽量パーツを数カ所の締付固定するのに、数種の長さ(各1〜2本)を必要としたので、適宜切断して対応出来て重宝しました。

2024-11-03
用途:
長さ見てなかった
製造業

時間のないときに追加購入で画像のみ見て購入。
届いてびっくり30ミリ長でした。

対象商品:
85301424
2024-08-30
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

アウトレットでこの価格で購入できたのでとても満足です。

対象商品:
41707443
2024-04-23
用途:
クルマのメンテナンス

安価ながら、問題なく使え、役立ちました。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする