※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
むかしはスプリングワッシャーの無い商品がありましたが、廃番になっているようでした。高トルクで締結しない部分なので平ワッシャーだけのアプセットを希望します。ステンレスのフランジボタンを買い直しました。
ご意見有難うございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。
ソーラーパネル取付に在庫のネジを使い切りそうだったので予備で購入しました。こちらが一番安いと思います。
現在のボルトが錆びてきたので交換。サイズもいろいろタイプが探せて選びやすく助かりました。
モアの修理時にネジも新品に交換。もともとのネジがサビサビだったので、ステンにしてみた。ステンの割に安くて良い。
SPWと平Wをバラ買いして組む方が安価ではありますが、セットになっており大変便利です。
車に使用する為耐候性を重視したSUSとした。ホームセンターでもプラス付き六角ネジは取り扱いなく安く入手できて良かった。
ドリルで穴をあけてから挿入ましたが開けた軽にスムースインでした。また、ナットもしっかりと固定しました。
仕事用の現場で使えそうなモノとして購入してみました。屋外の利用を考えていたので、ステンレスで。