2.6×8 タップタイプ (+)Bタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×8 タップタイプ (+)Bタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725756
2.6×8 タップタイプ (+)Bタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725756

タップタイプ (+)Bタイプナベ (SUSXM7)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)8
十字穴番号1
内容量1パック(34個)注文コード41725756品番2.6×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.6ピッチ(山/寸)28長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号1寸法D(mm)(最大)2.54/(最小)2.46寸法C(mm)(最大)2.63/(最小)2.55頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41725756
2021-12-06
用途: プラレール
その他業種

紛失して困ってたのですがピッタリでした。プラレールのモーターユニットのケース部に使いました。

対象商品 : 41725801
2021-12-06
用途: プラレール
その他業種

紛失して困ってたのですがピッタリでした。プラレール旧動力タイプのモーターユニットとシャーシ間の固定に使いました。

対象商品 : 41725661
2019-09-17
用途: ネジの置き換え
飲食業

個人使用の機器のねじ頭が特殊形状だったため、一般的なプラスに置き換えた。
ちょうど同じピッチの物が見つかったので、問題なく使用できた。

対象商品 : 41725661
2017-10-10
用途: 家電品の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

注文に際し、製品寸法がしっかり書かれていたため、
現物も十分満足のいくものでした。
納品も早く安心できるショップだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする