大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
41726763
品番
2×5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
寸法C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4