※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×5 タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41726806 2.6×5 タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41726806

タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41726806 品番 2.6×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)5 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法D(mm)(最大)2.63/(最小)2.53 寸法C(mm)(最大)2.72/(最小)2.62 頭部形状 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41726824
2024-05-13
用途:
電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

タカチのケースにファンを固定するのに使用。樹脂ケースに使用するのに適しています。

対象商品:
41726937
2022-10-24
用途:
原付バイクのレストア

シートの開閉にダンパーを使えないかと考えてダンパー取り付け金具をシートに取り付けるために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする