曜日別特売
3×12 タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41726885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41726885
3×12 タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41726885

タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1パック(25個)注文コード41726885品番3×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)12材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02頭部形状寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41726824
2024-05-13
用途: 電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

タカチのケースにファンを固定するのに使用。樹脂ケースに使用するのに適しています。

対象商品 : 41726937
2022-10-24
用途: 原付バイクのレストア

シートの開閉にダンパーを使えないかと考えてダンパー取り付け金具をシートに取り付けるために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする