3×6 TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749601 3×6 TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749601

TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) ねじの呼びM3 注文コード41749601 品番3×6
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品はねじの呼び・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 ドライブサイズT10 寸法k(mm)1.75 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)0.762 寸法I(mm)(最大)0.9/(最小)0.7 寸法l(mm)4.25 材質ステンレス 頭部形状 穴の形状タンパープルーフ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41749653
2023-11-07
用途:
大型キーケース(観音開き)の閂の設置
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

文句のつけようもありません。
ありがたく利用させていただきました。

対象商品:
41749671
2023-08-04
用途:
機器のフタ
卸売・小売業

いじり防止ネジなので、簡単に外されることなく、手頃な価格でセキュリティ強化出来る所が気に入ってます。

対象商品:
41749881
2023-03-10
用途:
自家用車のナンバープレートの盗難防止

自家用車のナンバープレートの盗難防止用に購入し前後で三本使用しました。

対象商品:
41749827
2022-05-28
用途:
某バイクメーカー純正パーツの付属ネジを交換
その他業種

純正パーツを取り付けようとしたところ、一部プラ製のネジでした。外から見える上に簡単に盗難されそうで不安。トルクス・ステンレス製を探して、ばっちりヒットしました。

対象商品:
41749687
2020-10-30
用途:
バイクメンテナンスに
わたなべ歯科医院 様

フロントマスターシリンダーキャップ固定のネジに使用。ホンダ車はこのサイズでピッタリ。
ステンですので錆びにくく、このネジ頭だったらいたずらされないかなと。
また、トルクをかけやすく、ネジ頭を舐めることもないですね。

見た目、チョイカスタムで満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
41749662
2020-07-21
用途:
金物取付
有限会社はつかり住宅サービス 様

手軽に購入出来て良かったです 種類も揃っていて助かります

対象商品:
41749626
2020-02-23
用途:
バイクや機械等の部品盗難抑制に
建設業・工事業

とても良い商品でした。特殊工具が必要で、トルクもかけやすく、滑りにくい。1本単位での販売があれば良いが、価格設定や梱包がややこしくなるのでしょう。

対象商品:
41749696
2019-10-11
用途:
倉庫のカギ
高橋建具店 様 (建設業・工事業)

倉庫のカギの金具取り付けに使用した。
今回はよいのだが、専用ドライバーで外せるので、一度取り付けたら、絶対外せないネジを探したい。
皿で、ワンウェイなど無いのでしょうか?頭、つぶせばいいのでしょうが、だったら、普通のプラスでいいことになる。あ、ねじ外しビットを使われたらおなじことか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1094:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする