TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)の 駆動系
TAKEGAWA(武川)の バイク用クラッチ
SP武川 乾式クラッチ 油圧/スリッパー/マスター付 +TAF5速 SS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41754564
品番
02-03-0123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥199,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
6Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017〜1805927)
12Vモンキー/ゴリラ(Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999)
付属品
マスターシリンダー
仕様
スリッパークラッチ:有り
タイプ
ミッションタイプ:スーパーストリート5速、クラッチタイプ:油圧式
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41754564
02-03-0123
72851696
02-03-0123
SP武川 乾式クラッチ 油圧/スリッパー/マスター付 +TAF5速 SS
TAKEGAWA(武川)
1個
¥
279,800
税込
¥
307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)