※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41757037 3×12 TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41757037

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41757037 品番 3×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質ステンレス ねじの呼びM3 頭部形状ボタン 長さ(mm)12 ねじピッチ(mm)0.5 穴の形状ピン・ボタン六角穴 寸法S(mm)2 寸法k(mm)1.65 寸法dk(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
バイクの外装ねじ交換
製造業

バイクのねじでイタズラされたくない箇所にこのねじを使えば安心です。ステンレスなので錆びの心配も有りません。

対象商品:
41757301
2018-12-04
用途:
屋外での部品の取り付け
メタルフィッシュ工房 様 (製造業)

工具ともしっくりいき良かった。寸法精度も良かった。

対象商品:
41757152
2018-02-19
用途:
屋外機器取り付け用
建設業・工事業

ピン付きは取り扱い自体が限られていますが少量から購入できるので助かります。

対象商品:
41757432
2022-01-05
用途:
社外マフラーの盗難防止に
岡本商会 様

バイクのマフラーの盗難防止用に、長い物が少ないのでこれしか無かった。もう少しトルクを掛けたかったが切っちゃいそうで怖い。少しでも盗難防止になればと。

対象商品:
41757396
2019-04-24
用途:
バイクの盗難防止のため
長野電気工事 様 (建設業・工事業)

M8のねじを26Nmで締めると六角がそのまま回り使い物になりませんでした。16Nmでもあやしそうでしたので使うのを辞めました。軽く締めるなら盗難防止としては期待できます。

1人が参考にしています
対象商品:
41757177
2017-06-27
用途:
自転車関係
その他業種

リピートです。いろいろ探しましたが,これ以上のものはなく,素晴らしい品だと思います。

対象商品:
41757204
2017-06-11
用途:
ボルト交換
その他業種

特に問題はありません。満足しています。安価で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする