※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41757545 6×16 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41757545

TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 注文コード41757545 品番6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。

長さ(mm)16 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)10.5 材質ステンレス 頭部形状ボタン 穴の形状トライクルA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41757545 6×16 48346155 TC010616A TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 1パック(6本) 799 税込879 入数が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48346103
2019-10-25
用途:
自転車の特殊部品の盗難防止
サービス業

一般工具での取り外しができず、期待以上の効果を発揮しています。

対象商品:
48346173
2018-02-03
用途:
机のカギの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジを回すためのビットは別売り。ビット一本で5000円と高額。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする