Gクラフト
Gクラフトの ブレーキ系
Gクラフトの バイク用ディスクローター
8インチ5.5Jリアワイドドラムセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41777978
品番
34184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,000
セット内容
90458 モンキー用スーパーワイドスイングアーム +10cm トリプルスクエアタイプ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39419 20mmリヤスプロケットスペーサー
39317 8インチ5.5Jワイドホイール 8穴
30035 ドラムブレーキアーム
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルト、ブレーキロッドもセットに含まれます。
材質
7N01、A5083材
表面処理
バフ、シルバーアルマイト仕上げ
車種
モンキー、ゴリラ (FIモデルは装着不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。