曜日別特売

LEDスクエア埋込12000デジ調光温白

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41848407
品番
NNL1120EVDZ9
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
消費電力(W)
74.5
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光束(Lm)
11170
調光方式
約10~100%デジタル調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする