※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
7
注文コード
41857934
品番
231-607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
が
69
種類から選べます
他の種類を見る
極数
7
形状
ストレート
色
グレー
種類
角型
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
320
定格電流(A)
12
適合電線(mm
2
)
0.08〜2.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
オス
適合電線範囲 AWG(#)
28〜12
結線方法
基板実装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41857934
231-607
57134036
231-607
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
45,980
税込
¥
50,578
内容量に違いがあります