スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41858442 品番 2000-1201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
適合電線(mm2)
0.14〜1(1.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)10 グレー 仕様2線用 定格電圧(V)800 定格電流(A)13.5(18)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする