2001-511 スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール ワゴジャパン タブ ジャンパスロット用 41858844

スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41858844 品番2001-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合電線(mm2)
0.25〜1.5(2.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式タブ 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 グレー 仕様ジャンパスロット用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41858844 2001-511 57128068 2001-511 画像準備中 スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール ワゴジャパン 1パック(25個) 5,998 税込6,598 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41858844
2016-01-14
用途:
配線作業の確認用に利用

他のショップでは納期が40日とかになっていたが、ここが一番早くて助かりました。
あまり数は必要ありませんが重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする