ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41858993
品番
2002-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
タブ
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
色
グレー
仕様
ジャンパスロット用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41858993
2002-511
57128339
2002-511
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
内容量に違いがあります