ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2極用
極数
2P
注文コード
41859185
品番
2002-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
この商品は
仕様・極数・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
仕様
2極用
材質
66ナイロン、銅
幅(mm)
8.7
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
18.9
極数
2P
定格電流(A)
25