ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
4線用
注文コード
41859587
品番
2004-1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.5〜4(6)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6.2
入出力数
2対2
定格電流(UL)(A)
30
色
グレー
仕様
4線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
32(41)