ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
41859754
品番
2006-1202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.5〜6(10)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
7.5
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
50
色
オレンジ
仕様
2線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
41(57)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41859754
2006-1202
57131534
2006-1202
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
内容量に違いがあります