ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2線用
色
グレー
注文コード
41860025
品番
2016-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.5〜16(25)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
12
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
85
色
グレー
仕様
2線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
76(90)