ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
3線用
色
グレー
注文コード
41860061
品番
2016-1301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.5〜16(25)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
12
入出力数
1対2
定格電流(UL)(A)
85
色
グレー
仕様
3線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
76(90)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41860061
2016-1301
57128463
2016-1301
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ
ワゴジャパン
1パック(20個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
内容量に違いがあります