ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41860201
品番
2002-2207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.25〜2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格電流(UL)(A)
20
色
グリーンイエロー
定格電圧(V)
500