ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーンイエロー
注文コード
41860472
品番
2022-187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
結線方式
スクリューレス
色
グリーンイエロー
仕様
1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm
2
);1極
質量(g)
3.185
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.25〜4(22〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN61984
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41860472
2022-187
57130728
2022-187
スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール
ワゴジャパン
1パック(250個)
¥
25,980
税込
¥
28,578
内容量に違いがあります