2022-161 スプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済 ワゴジャパン 41860481

スプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード41860481 品番2022-161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
結線方式スクリューレス グレー 仕様1線フィメールコネクタ用スタートモジュール;エンドプレート組込み済;2.5(mm2);1極 質量(g)3.415 定格電圧(V)690 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25〜4(22〜12AWG) 準拠規格IEC/EN61984 インパルス電圧(V)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41860481 2022-161 57131017 2022-161 画像準備中 スプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済 ワゴジャパン 1パック(250個) 33,980 税込37,378 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする