ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
12P
注文コード
41860542
品番
2022-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12P
色
グレー
仕様
1線フィメールプラグ;2.5(mm
2
);12極
質量(g)
40.62
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.25〜4(22〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN61984
インパルス電圧(V)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41860542
2022-112
57128725
2022-112
スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
内容量に違いがあります