ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41860551
品番
2022-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
仕様
1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm
2
);Push-inCAGECLAMP
質量(g)
5.038
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.25〜4(22〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41860551
2022-1201
57136897
2022-1201
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります