ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41861364
品番
281-907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
色
グリーンイエロー
仕様
2線アース線端子台;4(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
12.018
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜4(28〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2