ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
3線中継端子台;4(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色
グレー
注文コード
41861382
品番
281-681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
仕様
3線中継端子台;4(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
10.7
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
32
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜4(28〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8