ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
3線中継端子台;6(mm
2
);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色
青
注文コード
41861811
品番
282-684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(UL)(A)
30
色
青
仕様
3線中継端子台;6(mm
2
);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
21.418
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
41
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜6(24〜10AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41861811
282-684
57132803
282-684
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
内容量に違いがあります