ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
41861985
品番
284-901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
50
色
グレー
仕様
2線中継端子台;10(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
23.1
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
57
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜10(24〜8AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8