ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41862213
品番
285-635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
16
定格電流(UL)(A)
115
色
グレー
仕様
2線中継端子台;35(mm
2
);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;2.3mm厚;銅;CAGECLAMP
質量(g)
87.349
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
125
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:6〜35(8〜2AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41862213
285-635
57135305
285-635
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ
ワゴジャパン
1パック(15個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
内容量に違いがあります