ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
-
注文コード
41862247
品番
283-604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
-
定格電流(UL)(A)
-
色
青
仕様
2線中継端子台;16(mm
2
);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
31.822
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
76
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜16(24〜6AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41862247
283-604
57126835
283-604
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
内容量に違いがあります