ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
12
注文コード
41862283
品番
283-907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
12
定格電流(UL)(A)
65
色
グリーンイエロー
仕様
2線アース線端子台;16(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
46.55
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜16(24〜6AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41862283
283-907
57134404
283-907
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用
ワゴジャパン
1パック(20個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
内容量に違いがあります