285-157 スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台 ワゴジャパン 41862843

スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子間ピッチ(mm)20 注文コード41862843 品番285-157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子間ピッチ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)20 定格電流(UL)(A)150 グリーンイエロー 仕様2線アース線端子台;50(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レール専用;2.3mm厚;銅;POWERCAGECLAMP 質量(g)186.522 適合電線(mm2)単線:10〜50(8〜1/0AWG)、可とうより線:10〜70(8〜2/0AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41862843 285-157 57135129 285-157 画像準備中 スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台 ワゴジャパン 1パック(5個) 29,980 税込32,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする