ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
25
注文コード
41862852
品番
285-197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
25
定格電流(UL)(A)
-
色
グリーンイエロー
仕様
2線アース線端子台;95(mm
2
);E×eII用途に適合;側面マーカスロット;DIN35×15レール専用;POWERCAGECLAMP
質量(g)
309.278
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:35〜70(2〜2/0AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2