ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41862974
品番
870-902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(UL)(A)
20(300V)/5(600V)
色
オレンジ
仕様
2線中継・分岐端子台
質量(g)
4.313
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線:0.08〜2.5(28〜12AWG)、可とうより線:0.08〜4(28〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
6
端子幅(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41862974
870-902
57131209
870-902
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
内容量に違いがあります