※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数6P 注文コード41863665 品番261-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
種別2線式 取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス 極数6P 端子間ピッチ(mm)6 適合電線(mm2)0.08〜2.5 定格電流(UL)(A)15 適合電線範囲 AWG(#)28〜14 定格電圧(V)500 定格電流(A)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
旧車の配線
秋田工房 様 (製造業)

ギボシ端子やカプラーもいいですが、場所によってはこの端子台を用いたほうが接続作業が確実で早くスッキリきれい。

対象商品:
41863674
2019-04-11
用途:
実験用の仮配線に

強めのスプリングでしっかりと、簡単に配線出来てGoodです。
細めのマイナスドライバ等がないと、外しにくいのがいいところでもあり、難点でもあり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする