261-316 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン スクリューレス式 41863841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子間ピッチ(mm)6 取付方式DINレール 注文コード41863841 品番261-316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子間ピッチ・取付方式など35種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)15 オレンジ 質量(g)2.344 仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6〜1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08〜2.5(28〜14AWG) インパルス電圧(V)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする