ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
6
仕様
2線中間端子ブロック;固定フランジ付のエンドブロックとエンドプレートの間に使用;E×i用途に適合
注文コード
41864286
品番
264-324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6
定格電流(UL)(A)
20
色
ブルー
長さ(mm)
-
高さ(mm)
-
質量(g)
3.825
仕様
2線中間端子ブロック;固定フランジ付のエンドブロックとエンドプレートの間に使用;E×i用途に適合
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
接続方法
-
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜2.5(28〜12AWG)
インパルス電圧(V)
8k
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41864286
264-324
57131123
264-324
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
内容量に違いがあります