※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3P
注文コード
41864435
品番
264-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
6
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
仕様
2線式
質量(g)
13.61
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
接続方法
ケージクランプ接続
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜2.5(28〜12AWG)
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41864435
264-103
57126966
264-103
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
53,980
税込
¥
59,378
内容量に違いがあります