ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
5P
注文コード
41864496
品番
264-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
5P
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
仕様
4線式
接続方法
ケージクランプ接続
適合電線(mm
2
)
0.08〜2.5
素線数
2
結線
フロントエントリー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41864496
264-205
57128707
264-205
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
59,980
税込
¥
65,978
内容量に違いがあります