264-311 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン スクリューレス式 41864541

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子間ピッチ(mm)6 仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6〜1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付 注文コード41864541 品番264-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子間ピッチ・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 グレー 仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6〜1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付 質量(g)3.854 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08〜2.5(28〜12AWG) インパルス電圧(V)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41864541 264-311 57131044 264-311 画像準備中 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン 1パック(100個) 14,980 税込16,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする