ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
12P
注文コード
41865363
品番
231-2112/037-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
16
定格電流(UL)(A)
B:20/D:10
色
グレー
仕様
2線フィメールコネクタ;ロッキングデバイス;2.5(mm
2
);ピン・ピッチ5mm;12極
質量(g)
28.274
定格電圧(V)
320
定格電流(A)
16
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜2.5(24〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60664-1
インパルス電圧(V)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41865363
231-2112/037-000
57134928
231-2112/037-000
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
53,980
税込
¥
59,378
内容量に違いがあります