※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
7P
注文コード
41866072
品番
232-307/026-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
7P
端子間ピッチ(mm)
5.08
定格電流(IEC)(A)
14
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
オレンジ
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12