ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41866736
品番
2002-3207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格電流(UL)(A)
20
色
グリーンイエロー
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
仕様
トリプルデッキ端子台;6線アース線端子台;PE;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm
2
);Push-inCAGECLAMP
質量(g)
20.5
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.25〜4(22〜12AWG)