取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
色グレー
準拠規格IEC/EN60947-7-1
仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
質量(g)17.745
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25〜4(22〜12AWG)
インパルス電圧(V)6