ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
フィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41866815
品番
2020-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結線方式
スクリューレス
色
グレー
仕様
1線フィメールプラグ;1.5(mm
2
);5極
質量(g)
11.57
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
13.5
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.14〜1.5(24〜16AWG)
準拠規格
IEC/EN61984
インパルス電圧(V)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41866815
2020-105
57132846
2020-105
フィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
25,980
税込
¥
28,578
内容量に違いがあります