※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
注文コード
41867034
品番
733-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
2.5
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
B:4
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-0.5sq
AWG
28-20