※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

734-303 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン 41867664 734-303 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン 41867664

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数3P 注文コード41867664 品番734-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数3P 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41867664 734-303 57136373 734-303 画像準備中 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン 1パック(200個) 57,980 税込63,778 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする