721-105/037-000 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン スクリューレス式 41868766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

721-105/037-000 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン 41868766 721-105/037-000 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン 41868766

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数5P 注文コード41868766 品番721-105/037-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数5P 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 ライトグレー 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 定格電圧(V)320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41868766 721-105/037-000 57133783 721-105/037-000 画像準備中 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ ワゴジャパン 1パック(50個) 34,980 税込38,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41868601
2017-04-11
用途:
サーボアンプコネクタに使用
合資会社 石川商店 様 (卸売・小売業)

モレックス製品が無かったためこの製品にしました。サイズがぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする